Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF27-60 3/8 V Pattern Strainer, 3/8 Inch Inlet, 121 Deg. C, 250 Psi Pressure | CB2FJA 0123063

WATTS LF27-60 3/8 V mønstersil, 3/8 tommer innløp, 121 grader. C, 250 psi trykk

På lager
Vare: CB2FJA Modell: LF27-60 3/8Kryss Ref: 0123063
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
1 927 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksil
Body MaterialBronse
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press250 psi
Min. Temp.32 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeGjenget hunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27

Produktdetaljer:

V-mønstersil, 3/8 tommers innløp, 121 grader. C, 250 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS LF27-40 1/2 V mønstersil, 1/2 tomme innløp, 250 psi trykk | BY9XBT 0555156 LF27-40 1/2Bronse1 / 2 "1 / 2 "2 487 NOK
WATTS LF27-40 1/8 V mønstersil, 1/8 tomme innløp, 250 psi trykk | BY9XBU 0555157 LF27-40 1/8Bronse1 / 8 "1 / 8 "1 023 NOK
WATTS LF27-60 1/8 V mønstersil, 1/8 tommer inntak, 1/8 tommer uttak | CB2FHK 0123049 LF27-60 1/8Blyfri støpt kobber silisiumlegering1 / 8 "1 / 8 "1 108 NOK
WATTS LF27-30 3/8 V mønstersil, 3/8 tommer inntak, 3/8 tommer uttak | CB2FHL 0123050 LF27-30 3/8Blyfri støpt kobber silisiumlegering3 / 8 "3 / 8 "2 012 NOK
WATTS LF27-24 3/8 V mønstersil, 3/8 tommer inntak, 3/8 tommer uttak | CB2FHM 0123051 LF27-24 3/8Blyfri støpt kobber silisiumlegering3 / 8 "3 / 8 "2 165 NOK
WATTS LF27-40 1/4 V mønstersil, 1/4 tommers inntak, 1/4 tommers uttak | CB2FHN 0123053 LF27-40 1/4Blyfri støpt kobber silisiumlegering1 / 4 "1 / 4 "1 562 NOK
WATTS LF27-30 1/4 V mønstersil, 1/4 tomme innløp, 1/4 tomme uttak | CB2FHP 0123052 LF27-30 1/4Blyfri støpt kobber silisiumlegering1 / 4 "1 / 4 "1 693 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF27-60 3/8 V mønstersil, 3/8 tommer innløp, 121 grader. C, 250 psi trykk
1 927 NOK / enhet