Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF25AUB-GG-LP-Z3 1 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 1 1/2 tomme innløp, 20.7 bar trykk | BP3QKZ 0009406

WATTS LF25AUB-GG-LP-Z3 1 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 1 1/2 tomme innløp, 20.7 bar trykk

På lager
Vare: BP3QKZ Modell: LF25AUB-GG-LP-Z3 1 1/2Kryss Ref: 0009406

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
15 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
Justerbart område for redusert trykk10 til 35 psi
Body MaterialBlyfri støpt kobber silisiumlegering
SkivematerialeEPDM
Høytrykksredusert trykkområde25 til 75 psi
InntakstilkoblingUnion Felles
Innløpsstørrelse1 1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeUnion Felles
BlyIkke tilstede
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstemperatur180 grader F
Maks. Arbeids press300 PSI
Mfr. SerieLF25AUB-Z3
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1-1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde3.4 Bar
silJa
Stilstandard
Trim materialeKonstruert kompositt
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455

Produktdetaljer:

Vanntrykkreduksjonsventil, 1 1/2 tomme inntak, 20.7 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseJusterbart område for redusert trykkBody MaterialInnløpstypeLengdeMaterialeMaks. Arbeids pressMin. Temp.Pris
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Blyfri messing--3 569 NOK
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tommer | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Blyfri messing--2 905 NOK
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 1 tomme | AE3JFC 5DMA7 En LF-1AUB Z25----7 13 / 16 "Blyfri messing--4 650 NOK
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/4 tomme | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Blyfri messing--8 838 NOK
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/2 tomme | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Blyfri messing--11 791 NOK
WATTS 2 LF 25AUBZ3 Vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer | AE3JFF 5DMC0 2 LF 25AUBZ3----9.437 "Blyfri messing--17 447 NOK
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Blyfri messing--2 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF25AUB-GG-LP-Z3 1 1/2 vanntrykkreduksjonsventil, 1 1/2 tomme innløp, 20.7 bar trykk
15 307 NOK / enhet