Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS GBV-1 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 125 grader. F Maks. Temp., 5 Psi | BY8LKY 0545000

WATTS GBV-1 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 125 grader. F Maks. Temp., 5 psi

På lager
Vare: BY8LKY Modell: GBV-1 3/4Kryss Ref: 0545000

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
444NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeForkrommet messing
KroppsfinishMessing
Body MaterialMessing
KontrolltypeTeehåndtak
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.125 grader F
Mfr. SerieGBV-1
Min. Temp.-20 grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
SetematerialePTFE
AksematerialeForkrommet messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Ventildesign1-Piece
WOG (PSI)5 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3127

Produktdetaljer:

Kuleventil, 3/4 tommers innløp, 125 grader. F Maks. Temp., 5 psi

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignKulematerialeInnløpsstørrelseMaks. Temp.Mfr. SerieMin. Temp.Størrelse på uttakAksematerialePris
WATTS GBV-1 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 125 grader. F Maks. Temp., 5 Psi | BY8LKW 0544999 GBV-1 1/21-PieceForkrommet messing1 / 2 "125 grader FGBV-1-20 grader F1 / 2 "Forkrommet messing356NOK
WATTS GBV 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 125 grader. F Maks. Temp., 5 Psi | CA9NQV 0545007 GBV 12-PieceMessing1"125 grader FGBV-20 grader F1"Messing446NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS GBV-1 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 125 grader. F Maks. Temp., 5 psi
444NOK / enhet