WATTS G4000-M1 3 flenskuleventil, 3 tommers innløp, 363 grader. F, 200 psi trykk | BZ2VAR 0822652

WATTS G4000-M1 3 flenskuleventil, 3 tommers innløp, 363 grader. F, 200 psi trykk

Vare: BZ2VAR Modell: G4000-M1 3Kryss Ref: 0822652
9 688 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset kuleventil
ActuatorNei
montertNei
Kulemateriale304 rustfritt stål
KroppsfinishCast Iron
Body MaterialCast Iron
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse3"
InnløpstypeFlensledd
BlyPresentere
Maks. Temp.363 grader F
Mfr. SerieG4000M1
Størrelse på uttak3"
UtløpstypeFlensledd
PorttypeFull
SetematerialePTFE
Aksemateriale304 rustfritt stål
Stammen Typestandard
moment~~POS=TRUNC750
typenKit
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeRustfritt stål
WOG (PSI)200 psi

Produktdetaljer:

Kuleventil med flens, 3 tommers innløp, 363 grader. F, 200 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellKontrolltypeInnløpsstørrelseSakMaks. Temp.Mfr. SerieStørrelse på uttakmoment~~POS=TRUNCPris
WATTS G4000-M1 6 flenskuleventil, 6 tommers innløp, 353 grader. F, 200 psi trykk | BY7ECA 0822654 G4000-M1 6Håndtak6"Flenset kuleventil353 grader FG4000M16"319026 954 NOK
RFQ
WATTS G4000-FDA 2 flenskuleventil, 2 tommers innløp, 140 grader. F | CA7KVW 0820972 G4000-FDA 2Gearoperatør2"Flenset kuleventil140 grader FG4000-FDA2"450 tommer18 057 NOK
RFQ
WATTS G4000-M1 2 flenskuleventil, 2 tommers innløp, 353 grader. F, 200 psi trykk | CA7KWQ 0822650 G4000-M1 2Håndtak2"Flenset kuleventil353 grader FG4000M12"450 tommer12 548 NOK
RFQ
WATTS G4000-M1 2 1/2 kuleventil med flens, 2 1/2 tomme innløp, 353 grader. F, 200 psi trykk | CA7KWR 0822651 G4000-M1 2 1/2Håndtak2 1 / 2 "ball Valve353 grader FG4000M12-1 / 2 "620 tommer9 095 NOK
RFQ
WATTS G4000-M1 4 flenskuleventil, 4 tommers innløp, 353 grader. F, 200 psi trykk | CB2TZM 0822653 G4000-M1 4Håndtak4"Flenset kuleventil353 grader FG4000M14"1420 tommer15 213 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS G4000-M1 3 flenskuleventil, 3 tommers innløp, 363 grader. F, 200 psi trykk
9 688 NOK / enhet