Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS C10FLT Float, Max. Temperature 200 Degrees F | AD9TYM 4UV71

WATTS C10FLT Flottør, Maks. Temperatur 200 grader F

På lager
Vare: AD9TYM Modell: C10FLTKryssreferanse: 4UV71

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFloat Ball
Body MaterialKobber
TilkoblingIntern
Flyte Dia.10 "
Flytespesifikk tyngdekraft0.146
Flytevekt4.37 oz.
MaterialeKobber
Maks. Væske Temp.200 Grader F
Maks. Temp.200 grader F
Mfr. SerieFLT-C
FormRund
gjengetSelv, 3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8481901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlyte Dia.MaterialeMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Mfr. SerieFormPris
WATTS CX 4x5 Float Ball Avlang Kobber 4 In | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Kobber200 Grader F--Oblong1 194 NOK
WATTS C-4 Float Ball Rund Kobber 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Kobber200 Grader F--Rund1 090 NOK
WATTS C5 Float Ball Rund Kobber 5 In | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Kobber200 Grader F--Rund1 191 NOK
WATTS C6-7 Float Ball Rund Kobber 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Kobber200 Grader F--Rund1 245 NOK
WATTS C6-3 Float Ball Rund Kobber 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Kobber200 Grader F--Rund1 323 NOK
WATTS C7 Float Ball Rund Kobber 7 In | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Kobber200 Grader F--Rund1 748 NOK
WATTS PX 4x5 Float Ball Avlang Plast 4 In | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plast140 Grader F--Oblong178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS C10FLT Flottør, Maks. Temperatur 200 grader F
3 701 NOK / enhet