Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN AFH 04 Stainless Steel Handle Bar, With Rubber Grip | CE8HFN

KERN AND SOHN AFH 04 Stainless Steel Handle Bar, With Rubber Grip

På lager
Vare: CE8HFN Modell: AFH 04

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtakbar
Saksbredde290mm
Boligdimensjon290 x 200 x 31 mm
Husets høyde31 mm
Husets lengde200 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1
Skipets høyde (cm)3.1
Skipets lengde (cm)20
Skipets bredde (cm)29
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN AFH 04 Stainless Steel Handle Bar, With Rubber Grip
1 262 NOK / enhet