Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS ASM1 (M/PRESS) 1 1/4 luftseparator, 1 1/4 tommers inntak, 80 Psi Maks. Trykk | BY6QWK 0858567

WATTS ASM1 (M/PRESS) 1 1/4 luftseparator, 1 1/4 tommers inntak, 80 Psi Maks. Press

På lager
Vare: BY6QWK Modell: ASM1 (M/PRESS) 1 1/4Kryss Ref: 0858567
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
1 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftutskiller
Body MaterialCast Iron
InntakstilkoblingPress
Innløpsstørrelse1 1 / 4 "
InnløpstypePress
Maks. Driftstemperatur275 grader F
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.275 grader F
Maks. Vanntrykk80 psi
Maks. Arbeids press80 PSI
Mfr. SerieAS
UttakstilkoblingPress
Størrelse på uttak1-1 / 4 "
UtløpstypePress
Temp. Område33 til 275 grader F
Temperaturområde33 til 275 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0655

Produktdetaljer:

Luftseparator, 1 1/4 tommers inntak, 80 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellInntakstilkoblingInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS ASM1 2 luftseparator, 2 tommers inntak, 80 Psi Max. Trykk | BQ7KPW 0858538 ASM1 2-2"Gjenget hunn275 grader F-2"Gjenget hunn1 832 NOK
RFQ
WATTS ASM1 2 1/2 luftseparator, 2 1/2 tommers inntak, 80 Psi Maks. Trykk | BR6ZUK 0858539 ASM1 2 1/2Gjenget hunn2 1 / 2 "Gjenget hunn275 grader FGjenget hunn2-1 / 2 "Gjenget hunn3 116 NOK
RFQ
WATTS ASM1 3 luftseparator, 3 tommers inntak, 80 Psi Max. Trykk | BR6ZUM 0858529 ASM1 3Gjenget hunn3"Gjenget hunn275 grader FGjenget hunn3"Gjenget hunn4 492 NOK
RFQ
WATTS ASM1 (M/PRESS) 1 luftseparator, 1 tommers inntak, 80 Psi Maks. Trykk | BY6QWJ 0858566 ASM1 (M/TRYKK) 1-1"Press275 grader F-1"Press965NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS ASM1 (M/PRESS) 1 1/4 luftseparator, 1 1/4 tommers inntak, 80 Psi Maks. Press
1 376 NOK / enhet