WATTS ASM1 2 1/2 luftseparator, 2 1/2 tommers inntak, 80 Psi Maks. Trykk | BR6ZUK 0858539

WATTS ASM1 2 1/2 luftseparator, 2 1/2 tommers inntak, 80 Psi Max. Press

Vare: BR6ZUK Modell: ASM1 2 1/2Kryss Ref: 0858539
3 116 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftutskiller
Body MaterialCast Iron
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse2 1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Driftstemperatur275 grader F
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.275 grader F
Maks. Vanntrykk80 psi
Maks. Arbeids press80 PSI
Mfr. SerieAS
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak2-1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Temp. Område33 til 275 grader F
Temperaturområde33 til 275 grader F

Produktdetaljer:

Luftseparator, 2 1/2 tommers inntak, 80 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellInntakstilkoblingInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS ASM1 2 luftseparator, 2 tommers inntak, 80 Psi Max. Trykk | BQ7KPW 0858538 ASM1 2-2"Gjenget hunn275 grader F-2"Gjenget hunn1 832 NOK
RFQ
WATTS ASM1 3 luftseparator, 3 tommers inntak, 80 Psi Max. Trykk | BR6ZUM 0858529 ASM1 3Gjenget hunn3"Gjenget hunn275 grader FGjenget hunn3"Gjenget hunn4 492 NOK
RFQ
WATTS ASM1 (M/PRESS) 1 luftseparator, 1 tommers inntak, 80 Psi Maks. Trykk | BY6QWJ 0858566 ASM1 (M/TRYKK) 1-1"Press275 grader F-1"Press965NOK
WATTS ASM1 (M/PRESS) 1 1/4 luftseparator, 1 1/4 tommers inntak, 80 Psi Maks. Trykk | BY6QWK 0858567 ASM1 (M/TRYKK) 1 1/4Press1 1 / 4 "Press275 grader FPress1-1 / 4 "Press1 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS ASM1 2 1/2 luftseparator, 2 1/2 tommers inntak, 80 Psi Max. Press
3 116 NOK / enhet