Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS AS-M1- 1 luftseparator, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Trykk 80 Psi | AG6RHX 46A969

WATTS AS-M1- 1 luftseparator, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Trykk 80 psi

På lager
Vare: AG6RHX Modell: AS-M1- 1Kryssreferanse: 46A969
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftutskiller
Body MaterialCast Iron
Høyde4"
Inlet1"
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.275 grader F
Maks. Vanntrykk80 psi
Maks. Arbeids press80 PSI
Mfr. SerieAS
Outlet1"
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
Temperaturområde33 til 275 grader F
Bredde568588 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.178
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInletInnløpsstørrelseOutletStørrelse på uttakPris
WATTS AS-M1- 1-1/4 luftseparator, innløpsstørrelse 1-1/4 tomme, maks. Trykk 80 Psi | AG6RHY 46A970 AS-M1- 1-1 / 44"1.25 "1-1 / 4 "1.25 "1-1 / 4 "240NOK
WATTS AS-M1- 1-1/2 luftseparator, innløpsstørrelse 1-1/2 tomme, maks. Trykk 80 Psi | AG6RHZ 46A971 AS-M1- 1-1 / 25.437 "1.5 "1-1 / 2 "1.5 "1-1 / 2 "937NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS AS-M1- 1 luftseparator, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Trykk 80 psi
234NOK / enhet