Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS AS-M1- 1-1/4 luftseparator, innløpsstørrelse 1-1/4 tomme, maks. Trykk 80 Psi | AG6RHY 46A970

WATTS AS-M1- 1-1/4 luftseparator, innløpsstørrelse 1-1/4 tomme, maks. Trykk 80 psi

På lager
Vare: AG6RHY Modell: AS-M1- 1-1/4Kryssreferanse: 46A970
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
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftutskiller
Body MaterialCast Iron
Høyde4"
Inlet1.25 "
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.275 grader F
Maks. Vanntrykk80 psi
Maks. Arbeids press80 PSI
Mfr. SerieAS
Outlet1.25 "
Størrelse på uttak1-1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Temperaturområde33 til 275 grader F
Bredde568588 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.998
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInletInnløpsstørrelseOutletStørrelse på uttakPris
WATTS AS-M1- 1 luftseparator, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Trykk 80 Psi | AG6RHX 46A969 AS-M1- 14"1"1"1"1"234NOK
WATTS AS-M1- 1-1/2 luftseparator, innløpsstørrelse 1-1/2 tomme, maks. Trykk 80 Psi | AG6RHZ 46A971 AS-M1- 1-1 / 25.437 "1.5 "1-1 / 2 "1.5 "1-1 / 2 "937NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS AS-M1- 1-1/4 luftseparator, innløpsstørrelse 1-1/4 tomme, maks. Trykk 80 psi
240NOK / enhet