Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235938 Standard Socket Cap Screw, 5/16-18 X 3/4 Size, 50Pk | AE7JVJ 5YND3

ARMOR COAT UST235938 Standard socketskrue, 5/16-18 X 3/4 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AE7JVJ Modell: UST235938Kryssreferanse: 5YND3
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
421NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
Finishrustningsfrakk
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse5 / 16-18
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235938 Standard socketskrue, 5/16-18 X 3/4 størrelse, 50pk
421NOK /pakke