Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 911S-M3 påfyllingsventil og tilbakestrømningssikring, innløpsstørrelse 1/2 tomme, 6.9 bar | AG6RHW 46A968 / 386461

WATTS 911S-M3 påfyllingsventil og tilbakestrømningssikring, innløpsstørrelse 1/2 tomme, 6.9 bar

På lager
Vare: AG6RHW Modell: 911S-M3Kryssref.: 46A968 / 386461

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjelemateventil med tilbakeslagsventil
Justeringsområde10 til 25 psi
KroppsfinishStryke
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
CoatingNei
TilkoblingstypeFNPT x Sweat Union
SkivematerialeGummi
MonteringNei
Høyde5.25 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeUnion loddetinn
BlyPresentere
Lengde8.5 "
Maks. Væsketemp.212 Grader F
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.212 grader F
Maks. Arbeids press6.9 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie911
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Rørstørrelse1 / 2 "
SetematerialeRustfritt stål
silNei
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)7.46
HS kode8481301090

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeSakPris
WATTS 911-M3 kampåfyllingsventil/tilbakestrømssikring 1/2in | AG6RHV 46A967 911-M3Cast IronFNPT og PT UnionKjelemateventil med tilbakeslagsventil2 773 NOK
WATTS 1/2 B911T-M3 (M/PRESS) Kjelemateventil med tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme størrelse, 8 1/2 tomme lengde | CU9TVH 793HP1 1/2 B911T-M3 (M/PRESS)--Tilbakestrømningsforebygger4 663 NOK
WATTS 1/2 BD911S kjelemateventil med tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme størrelse, 8 tommer lengde, 7 tommer høyde | CU9TVJ 793HN9 1/2 BD911S--Tilbakestrømningsforebygger4 703 NOK
WATTS 1/2 BD911T kjelemateventil med tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme størrelse, 8 tommer lengde, 7 tommer høyde | CU9TVK 793HP0 1/2 BD911T--Tilbakestrømningsforebygger4 703 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 911S-M3 påfyllingsventil og tilbakestrømningssikring, innløpsstørrelse 1/2 tomme, 6.9 bar
2 319 NOK / enhet