Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 911-M3 kampåfyllingsventil/tilbakestrømssikring 1/2in | AG6RHV 46A967

WATTS 911-M3 kampåfyllingsventil/tilbakestrømssikring 1/2in

På lager
Vare: AG6RHV Modell: 911-M3Kryssreferanse: 46A967
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
2 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjelemateventil med tilbakeslagsventil
Justeringsområde10 til 25 psi
Body MaterialCast Iron
TilkoblingstypeFNPT og PT Union
Høyde5.25 "
Lengde8.5 "
Maks. Væsketemp.212 Grader F
Maks. Press100 psi
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.431
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)7.46
HS kode8481301090

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeSakPris
WATTS 911S-M3 påfyllingsventil og tilbakestrømningssikring, innløpsstørrelse 1/2 tomme, 6.9 bar | AG6RHW 46A968 / 386461 911S-M3MessingFNPT x Sweat UnionKjelemateventil med tilbakeslagsventil2 319 NOK
WATTS 1/2 B911T-M3 (M/PRESS) Kjelemateventil med tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme størrelse, 8 1/2 tomme lengde | CU9TVH 793HP1 1/2 B911T-M3 (M/PRESS)--Tilbakestrømningsforebygger5 044 NOK
WATTS 1/2 BD911S kjelemateventil med tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme størrelse, 8 tommer lengde, 7 tommer høyde | CU9TVJ 793HN9 1/2 BD911S--Tilbakestrømningsforebygger5 088 NOK
WATTS 1/2 BD911T kjelemateventil med tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme størrelse, 8 tommer lengde, 7 tommer høyde | CU9TVK 793HP0 1/2 BD911T--Tilbakestrømningsforebygger5 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 911-M3 kampåfyllingsventil/tilbakestrømssikring 1/2in
2 835 NOK / enhet