WATTS 87SI-T 2 1/2 Y Sil, 2 1/2 tommers inntak, 3/64 skjermstørrelse, 720 Psi trykk | CB3FHC 0823079

WATTS 87SI-T 2 1/2 Y Sil, 2 1/2 tommers inntak, 3/64 skjermstørrelse, 720 Psi trykk

Vare: CB3FHC Modell: 87SI-T 2 1/2Kryss Ref: 0823079
43 320 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Body MaterialStøpt rustfritt stål
KroppsmønsterWye
KroppsstilWye
DekkmaterialeRustfritt stål
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
PakningsmaterialePTFE
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse2 1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Mfr. Serie87SI
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
HolderdekseltypeTappet med lukkeplugg
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse3 / 64 "
silWye
WOG (PSI)720 psi

Produktdetaljer:

Y Sil, 2 1/2 tommers inntak, 3/64 skjermstørrelse, 720 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellInntakstilkoblingInnløpsstørrelseInnløpstypeUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeSkjermstørrelsePris
WATTS 87SI-T 1 Y Sil, 1 tommers innløp, 1/32 skjermstørrelse, 720 psi trykk | CB3FGX 0823075 87SI-T 1Gjenget hunn1"Gjenget hunnGjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunnJan-3212 532 NOK
RFQ
WATTS 87SI-T 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tommers inntak, 1/32 skjermstørrelse, 720 Psi trykk | CB3FGZ 0823077 87SI-T 1 1/2Gjenget hunn1 1 / 2 "Gjenget hunnGjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunnJan-3220 870 NOK
RFQ
WATTS 87SI-T 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tommers inntak, 1/32 skjermstørrelse, 720 Psi trykk | CB3FHA 0823076 87SI-T 1 1/4Gjenget hunn1 1 / 4 "Gjenget hunnGjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunnJan-3215 139 NOK
WATTS 87SI-T 2 Y Sil, 2 tommers inntak, 1/32 skjermstørrelse, 720 psi trykk | CB3FHB 0823078 87SI-T 2Gjenget hunn2"Gjenget hunnGjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunnJan-3226 746 NOK
RFQ
WATTS 87SI-T 3 Y Sil, 3 tommers innløp, 3/64 skjermstørrelse, 720 psi trykk | CB3FHD 0823080 87SI-T 3Gjenget hunn3"Gjenget hunnGjenget hunn1 1 / 4 "Gjenget hunn3 / 64 "68 300 NOK
RFQ
WATTS 87SI-SW 1 Y Sil, 1 tommers inntak, 1/32 skjermstørrelse, 720 psi trykk | CB3FHG 0823083 87SI-SW 1Socket1"SocketSocket1 / 2 "SocketJan-3212 532 NOK
RFQ
WATTS 87SI-SW 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tommers innløp, 1/32 skjermstørrelse, 720 Psi trykk | CB3FHH 0823084 87SI-SW 1 1/4Socket1 1 / 4 "SocketSocket1 / 2 "SocketJan-3215 139 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 87SI-T 2 1/2 Y Sil, 2 1/2 tommers inntak, 3/64 skjermstørrelse, 720 Psi trykk
43 320 NOK / enhet