STARRETT 117E Center Punch | AH2GKT 26Y854 / 50487

STARRETT 117E Center Punch

På lager
Vare: AH2GKT Modell: 117EKryssref: 26Y854 / 50487

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterpunch
JusterbarNei
Diameter1 / 4 "
Finishriflete
Lengde4"
MaterialeStål
Antall stykker1
Point1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.268
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)76.2
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utskiftbart punkt: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
STARRETT 117A Center Punch | AH2GKQ 26Y849 / 50483 117A5 / 64 "4"152NOK
STARRETT 117D Center Punch | AH2GKR 26Y853 / 50486 117D5 / 32 "3"146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 117E Center Punch
188NOK / enhet