APPROVED VENDOR Messing Inline Mini Ball Valve, MNPT x MNPT


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: MNPT x MNPT , Håndtaksmateriale: nylon , Havn: standard , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -40 grader til 300 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1WMT5
1000 psi WOG3 / 8 "906NOK
A
1WMT4
1500 psi WOG1 / 4 "804NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?