Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WMT5 Messing Kuleventil Inline Mnpt 3/8 In | AB4AZZ

APPROVED VENDOR 1WMT5 Messing Kuleventil Inline Mnpt 3/8 In

På lager
Vare: AB4AZZ Modell: 1WMT5
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
906NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeMNPT x MNPT
Håndteringsmaterialenylon
Maks. Press1000 psi WOG
Rørstørrelse3 / 8 "
Havnstandard
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 300 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WMT4 Messing Kuleventil Inline Mnpt 1/4 In | AB4AZY 1WMT41500 psi WOG1 / 4 "804NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMT5 Messing Kuleventil Inline Mnpt 3/8 In
906NOK / enhet