WATTS 77F-SS 4 Y Sil, 4 tommers innløp, 66 grader. C, 200 psi trykk | CA7KWB 0821112

WATTS 77F-SS 4 Y Sil, 4 tommers innløp, 66 grader. C, 200 psi trykk

Vare: CA7KWB Modell: 77F-SS 4Kryss Ref: 0821112
10 800 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Body MaterialRustfritt stål
KroppsmønsterWye
KroppsstilWye
BoltmaterialeStål
DekkmaterialeDuktilt jern
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
FlensematerialeKarbonstål
PakningsmaterialeEPDM
InntakstilkoblingFlensledd
Innløpsstørrelse4"
InnløpstypeFlensledd
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur150 grader F
Maks. Press200 psi
Mfr. Serie77F-SS
UttakstilkoblingFlensledd
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeFlensledd
PluggmaterialeMessing
Trykkvurdering13.8 bar ved 66 grader C
HolderdekseltypeTappet med lukkeplugg
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse1 / 16 "
silWye
WOG (PSI)200 psi

Produktdetaljer:

Y Sil, 4 tommers innløp, 66 grader. C, 200 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellDekkmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSkjermstørrelsePris
WATTS 77F-SS 2 1/2 Y Sil, 2 1/2 tommers inntak, 1/16 tommers skjerm, 200 psi trykk | CA7KWA 0821110 77F-SS 2 1/2Duktilt jern2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 16 "8 083 NOK
RFQ
WATTS 77F-SS 3 Y Sil, 3 tommers innløp, 1/16 tommers skjerm, 200 psi trykk | CA7KWC 0821111 77F-SS 3Duktilt jern3"1 / 2 "1 / 16 "9 203 NOK
RFQ
WATTS 77F-SS 6 Y Sil, 6 tommers innløp, 1/8 tommers skjerm, 200 psi trykk | CA7KWD 0821114 77F-SS 6Rustfritt stål6"3 / 4 "1 / 8 "21 821 NOK
RFQ
WATTS 77F-SS 8 Y Sil, 8 tommers inntak, 1/8 tommers skjerm, 200 psi trykk | CA7KWE 0821115 77F-SS 8Rustfritt stål8"3 / 4 "1 / 8 "46 529 NOK
RFQ
WATTS 77F-SS 10 Y Sil, 10 tommers inntak, 3/16 tommers skjerm, 200 psi trykk | CA7KWF 0821116 77F-SS 10Rustfritt stål10 "3 / 4 "3 / 16 "55 003 NOK
RFQ
WATTS 77F-SS 12 Y Sil, 12 tommers inntak, 3/16 tommers skjerm, 200 psi trykk | CA7KWG 0821117 77F-SS 12Duktilt jern12 "3 / 4 "3 / 16 "193 417 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 77F-SS 4 Y Sil, 4 tommers innløp, 66 grader. C, 200 psi trykk
10 800 NOK / enhet