WATTS 777S-40 2 1/2 Wye sil, innløpsstørrelse 2-1/2 tomme, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi | BY6DYG 0384767

WATTS 777S-40 2 1/2 Wye sil, innløpsstørrelse 2-1/2 tomme, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi

Vare: BY6DYG Modell: 777S-40 2 1/2Kryss Ref: 0384767
13 483 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialBronse
KroppsstilWye
DekkmaterialeBronse
Deksel TypeTappet uten låseplugg
PakningsmaterialeEPDM
Innløpsstørrelse2-1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Driftstemperatur178 Grad C
Maks. Press27.6 Bar
Mfr. Serie777S
Størrelse på uttak2-1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
PluggmaterialeMessing
Trykkvurdering27.6 bar ved 99 grader C / 8.6 bar ved 178 grader C.
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse40 mesh
silWye
WOG (PSI)400 psi

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 777S-40 2 1/2 Wye sil, innløpsstørrelse 2-1/2 tomme, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi
13 483 NOK / enhet