WATTS 777-04 3 Wye sil, innløpsstørrelse 3 tommer, maks. Trykk 20.7 bar, WOG 400 Psi | BY6DXV 0384680

WATTS 777-04 3 Wye Sil, innløpsstørrelse 3 tommer, maks. Trykk 20.7 bar, WOG 400 Psi

Vare: BY6DXV Modell: 777-04 3Kryss Ref: 0384680
14 689 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialBronse
KroppsstilWye
DekkmaterialeBronse
Deksel TypeIkke tappet
PakningsmaterialeEPDM
Innløpsstørrelse3"
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Driftstemperatur99 Grad C
Maks. Press20.7 Bar
Mfr. Serie777
Størrelse på uttak3"
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkvurdering27.6 bar ved 99 grader C / 8.6 bar ved 178 grader C.
SkjermmaterialeRustfritt stål
SkjermstørrelseMar-64
silWye
WOG (PSI)400 psi

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 777-04 3 Wye Sil, innløpsstørrelse 3 tommer, maks. Trykk 20.7 bar, WOG 400 Psi
14 689 NOK / enhet