Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3512B-1008 stableslange mothake albue 90 grader 1/2 in | AA9GMW 1DAF5

WATTS 3512B-1008 stablebar slange mothake albue 90 grader 1/2 tommer

På lager
Vare: AA9GMW Modell: 3512B-1008Kryssreferanse: 1DAF5

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbar slange Barb albue
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x Barb
Maks. Press250 psi
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3512B-1008 stablebar slange mothake albue 90 grader 1/2 tommer
63NOK / enhet