WATTS 115-4 FL trykkreduserende kontrollventil, 4-tommers flensporter | AE8CCC 6CJP5

WATTS 115-4 FL trykkreduserende kontrollventil, 4 tommers flensede porter

På lager
Vare: AE8CCC Modell: 115-4 FLKryssreferanse: 6CJP5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 211 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkreduserende reguleringsventil
Body MaterialDuktilt jern ASTM A536
CoatingFusjonsbundet epoksy foret og belagt
Tilkoblingstypemed flens
DekkmaterialeDuktilt jern
Elastomer materialeBuna N
Maks. Kontinuerlig strømningshastighet800 gpm
Maks. Væsketemp.160 Grader F
Maks. Intermitterende strømningshastighet1000 gpm
Muttermateriale304 rustfritt stål
Driftstrykk250 psi
Pilotjusteringsområde30 til 300 psi
Rørstørrelse4"
Portstørrelse1/2 "x 1/2" x 3/8 "
Fjærmateriale302 rustfritt stål
Stammateriale304 rustfritt stål
Trim materiale316 rustfritt stål
VentiltypeEnkeltkammer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Watts 115-4 FL (LFF 115-4) trykkreduserende reguleringsventil er en selvbetjent ventil som brukes til å fjerne overtrykk i et system. Denne ventilen justerer automatisk åpningen for å opprettholde et jevnt trykk under overspenninger. Den brukes i gass- og vannrørledninger som håndterer regelmessige trykksvingninger.

Egenskaper:

  • Watts 115-4 FL trykkreduserende kontrollventil har automatisk avstengning for å redusere høyere, fluktuerende oppstrømstrykk til en lavere, konstant verdi.
  • Denne enheten har jernhus med epoksybelegg for motstand mot kjemikalier.
  • Den har et justerbart settpunkt for å håndtere varierende trykk.
  • Denne enheten fungerer også som en magnetventil (på/av) kontrollventil som tillater væskestrømregulering i 'Åpen'-posisjon og gir drypptett modus i 'Lukk'-posisjon.
  • Dens forenklede og effektive design er enkel å vedlikeholde.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM A536
  • NSF

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er denne trykkreduserende reguleringsventilen laget av?

A. Watts 115-4 FL trykkreduserende kontrollventil har en seig jernkonstruksjon for å håndtere vibrasjoner under trykkvariasjoner.

Q. Hva er den maksimale væsketemperaturen som denne ventilen tåler?

A. 160 grader Fahrenheit.

Q. Hva er de maksimale strømningshastighetene som denne ventilen tåler?

A.

  • Maksimal kontinuerlig strømningshastighet - 800 GPM
  • Maksimal intermitterende strømningshastighet - 1000 GPM

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypeTilkoblingstypeInnløpsstørrelseMfr. SerieDriftstrykkStørrelse på uttakRørstørrelsePortstørrelsePris
WATTS M115-2 TH trykkreduksjonsventil 2 tommers gjenget | AE7UEJ 6AKW2 M115-2 THFull portgjenget--400 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "25 248 NOK
WATTS M115-2 FL trykkreduksjonsventil 2 tommer med flens | AE7UEK 6AKW3 M115-2 FLFull portmed flens--250 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "27 726 NOK
WATTS M115-2 1/2 TH trykkreduksjonsventil 2-1/2 In | AE7UEL 6AKW4 M115-2 1/2 THFull portgjenget--400 psi-2.5 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "28 827 NOK
WATTS M115-3 FL trykkreduksjonsventil 3 tommer med flens | AE7UEM 6AKW5 M115-3 FLFull portmed flens--250 psi-3"1/2 "x 1/2" x 3/8 "34 268 NOK
WATTS M115-4 FL trykkreduksjonsventil 4 tommer med flens | AE7UEN 6AKW6 M115-4 FLFull portmed flens--250 psi-4"1/2 "x 1/2" x 3/8 "51 066 NOK
WATTS M115-6 FL trykkreduksjonsventil 6 tommer med flens | AE7UEP 6AKW7 M115-6 FLFull portmed flens--250 psi-6"1/2 "x 1/2" x 1/2 "74 249 NOK
WATTS M115-8 FL trykkreduksjonsventil 8 tommer med flens | AE7UEQ 6AKW8 M115-8 FLFull portmed flens--250 psi-8"1/2 "x 1" x 1/2 "109 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 115-4 FL trykkreduserende kontrollventil, 4 tommers flensede porter
44 211 NOK / enhet