Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 11/4 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 1/4 Inch Npt | AC8WTY 3EJG6

WATTS 11/4 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 1/4 Inch Npt

På lager
Vare: AC8WTY Modell: 11/4 AS-M1 TKryssreferanse: 3EJG6
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
397NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForbedret luftseparator
Høyde6.25 "
Inlet1-1 / 4 "PT
Maks. Temp.275 F
Maks. Arbeids press80 PSI
Outlet1.25 "
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInletOutletPris
WATTS 1 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 Tommer Npt | AC8WTX 3EJG5 1 AS-M1 T1 "PT1"432NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 11/4 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 1/4 Inch Npt
397NOK / enhet