Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 Tommer Npt | AC8WTX 3EJG5

WATTS 1 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 Tommer Npt

På lager
Vare: AC8WTX Modell: 1 AS-M1 TKryssreferanse: 3EJG5
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
432NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForbedret luftseparator
Høyde6.25 "
Inlet1 "PT
Maks. Temp.275 F
Maks. Arbeids press80 PSI
Outlet1"
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2392
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInletOutletPris
WATTS 11/4 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 1/4 Inch Npt | AC8WTY 3EJG6 11/4 AS-M1 T1-1 / 4 "PT1.25 "397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 Tommer Npt
432NOK / enhet