WATTS 1 LF009M2-QT-S Forebygging av tilbakeslag for redusert trykksone | AB8QYB 26X140

WATTS 1 LF009M2-QT-S redusert trykk sone tilbakestrømningssikring

På lager
Vare: AB8QYB Modell: 1 LF009M2-QT-SKryssreferanse: 26X140

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 797 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
Body MaterialBlyfri bronse
TilkoblingPT
Lengde18.25 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse1"
Temp. Område33 grader til 180 grader F
Bredde3.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6475
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBody MaterialTilkoblingMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakPris
WATTS 1 LF009M2-QT Redusert trykk sone tilbakeslagsforebygging | AB8QXP 26X125 1 LF009M2-QT14.5 "Blyfri bronsePT180 Grader F----7 872 NOK
WATTS 3/4 LF009M3-QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AB8QXQ 26X126 3/4 LF009M3-QT10.75 "Blyfri bronsePT180 Grader F----6 961 NOK
WATTS 3/4 LF009M3-QT-S Redusert trykksone Tilbakestrømningssikring | AB8QYA 26X139 3/4 LF009M3-QT-S13 15 / 16 "Blyfri bronsePT180 Grader F----7 214 NOK
WATTS 1/2 LF 009QT Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AE3JGY 5DMJ0 1/2 LF 009QT10 "Blyfri messingIPS180 Grader F----6 390 NOK
WATTS 3/4 LF 009QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AE3JGZ 5DMJ1 3/4 LF 009QT10.75 "Blyfri messingIPS180 Grader F----6 735 NOK
WATTS 11/2 LF 009QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AE3JHB 5DMJ3 11/2 LF 009QT17.88 "Blyfri messingIPS180 Grader F----14 404 NOK
WATTS 2 LF 009QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AE3JHC 5DMJ4 2 LF 009QT21.375 "Blyfri messingIPS180 Grader F----15 738 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1 LF009M2-QT-S redusert trykk sone tilbakestrømningssikring
8 797 NOK / enhet