Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/2 LF 009QT Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AE3JGY 5DMJ0

WATTS 1/2 LF 009QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring

På lager
Vare: AE3JGY Modell: 1/2 LF 009QTKryssreferanse: 5DMJ0

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
6 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
Body MaterialBlyfri messing
TilkoblingIPS
Lengde10 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse1 / 2 "
Temp. Område33 grader til 180 grader F
Bredde4.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.917
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBody MaterialTilkoblingMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakPris
WATTS 1 LF009M2-QT Redusert trykk sone tilbakeslagsforebygging | AB8QXP 26X125 1 LF009M2-QT14.5 "Blyfri bronsePT180 Grader F----7 872 NOK
WATTS 3/4 LF009M3-QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AB8QXQ 26X126 3/4 LF009M3-QT10.75 "Blyfri bronsePT180 Grader F----6 961 NOK
WATTS 3/4 LF009M3-QT-S Redusert trykksone Tilbakestrømningssikring | AB8QYA 26X139 3/4 LF009M3-QT-S13 15 / 16 "Blyfri bronsePT180 Grader F----7 214 NOK
WATTS 1 LF009M2-QT-S Forebygging av tilbakeslag for redusert trykksone | AB8QYB 26X140 1 LF009M2-QT-S18.25 "Blyfri bronsePT180 Grader F----8 797 NOK
WATTS 3/4 LF 009QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AE3JGZ 5DMJ1 3/4 LF 009QT10.75 "Blyfri messingIPS180 Grader F----6 735 NOK
WATTS 11/2 LF 009QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AE3JHB 5DMJ3 11/2 LF 009QT17.88 "Blyfri messingIPS180 Grader F----14 404 NOK
WATTS 2 LF 009QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AE3JHC 5DMJ4 2 LF 009QT21.375 "Blyfri messingIPS180 Grader F----15 738 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/2 LF 009QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring
6 390 NOK / enhet