WATTS 007M1-QT 3/4 dobbel tilbakeslagsventilmontering, inline, kvartslags kuleventil, 3/4 tommers størrelse | BY9EHU 0062222

WATTS 007M1-QT 3/4 dobbel tilbakeslagsventilenhet, inline, kvartsvingende kuleventil, 3/4 tommers størrelse

Vare: BY9EHU Modell: 007M1-QT 3/4Kryss Ref: 0062222
5 852 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekkventilmontering
KroppsfinishStøpt bronse
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
SkivematerialeGummi
MonteringNei
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press12.1 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie7
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
SetematerialeGummi
silNei
GjengetypePT
typenKit
VentiltypeKvartals kuleventil

Produktdetaljer:

Dobbel tilbakeslagsventilenhet, inline, kvartomdreiningskuleventil, 3/4 tommers størrelse

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakBody MaterialSkivematerialeSetematerialeStørrelseVentiltypeBreddeInnløpsstørrelsePris
WATTS 007M2QTS-3/4" dobbel tilbakeslagsventilenhet 007 | AE7QZX 6A767 007M2QTS-3/4 "-Bronse--3 / 4 "-6.875 "-4 719 NOK
WATTS 007MIQTS-1 dobbel tilbakeslagsventil 007 | AE7QZY 6A768 007MIQTS-1-Bronse--1"-7.25 "-6 503 NOK
WATTS 007MIQTS-S dobbel tilbakeslagsventilenhet 007 | AE7QZZ 6A769 007MIQTS-S-Bronse--2"-8.75 "-10 780 NOK
WATTS 007M1-QT-S 2 dobbel tilbakeslagsventilmontering, inline, kvartslags kuleventil, 2 tommers størrelse | BY7HTR 0062428 007M1-QT-S 22"BronsesilikonKonstruert plast-Kvartals kuleventil-2"13 768 NOK
RFQ
WATTS U007M1-LF 2 dobbel tilbakeslagsventil, 2 tommers størrelse, bronse | BY7HTU 0062429 U007M1-LF 22"BronseGummi--Ingen avstengningsventil-2"11 541 NOK
RFQ
WATTS U007M1-QT 2 dobbel tilbakeslagsventil, kvartomdreiningskuleventil, 2 tommers størrelse, bronse | BY7HTV 0062430 U007M1-QT 22"BronseGummi--Kvartals kuleventil-2"12 910 NOK
RFQ
WATTS 007M2-QT-S 1 1/2 dobbel tilbakeslagsventilmontering, inline, kvartsvingende kuleventil, 1 1/2 tomme størrelse | BY7HTW 0062436 007M2-QT-S 1 1/21-1 / 2 "BronsesilikonKonstruert plast-Kvartals kuleventil-1-1 / 2 "11 564 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 007M1-QT 3/4 dobbel tilbakeslagsventilenhet, inline, kvartsvingende kuleventil, 3/4 tommers størrelse
5 852 NOK / enhet