WATTS 007DCDA-LF-GPM 2 1/2 dobbelsjekkdetektorenhet, rillet skjøt, 2 tommers størrelse, støpejern | BY7HVB 0062515

WATTS 007DCDA-LF-GPM 2 1/2 dobbelsjekkdetektorenhet, rillet skjøt, 2 tommers størrelse, støpejern

Vare: BY7HVB Modell: 007DCDA-LF-GPM 2 1/2Kryss Ref: 0062515
112 030 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekkventilmontering
KroppsfinishEpoksybelagt
Body MaterialCast Iron
Skivematerialesilikon
MonteringNei
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeRillet ledd
Maks. Temp.110 grader F
Maks. Arbeids press12.1 Bar
MålertypeGPM
Mfr. Serie007DCDA
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak2-1 / 2 "
silNei
typenKit
VentiltypeIngen avstengningsventil

Produktdetaljer:

Dobbeltsjekkdetektorenhet, rillet skjøt, 2 tommers størrelse, støpejern

Produktvarianter

ProduktModelltypenBody MaterialInnløpsstørrelseVentiltypeInnløpstypeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Pris
WATTS 007DCDA-OSY-GPM 2 1/2 dobbelsjekkdetektorenhet, rillet skjøt, 2 1/2 tommers størrelse, støpejern | BY7HUX 0062510 007DCDA-OSY-GPM 2 1/2KitCast Iron2-1 / 2 "Utenfor stamme og åkportventilRillet ledd110 grader F12.1 Bar33 grader F88 576 NOK
RFQ
WATTS 007DCDA-OSY-CFM 2 1/2 dobbelsjekkdetektorenhet, svingledd, 2 tommers størrelse, støpejern | BY7HUY 0062511 007DCDA-OSY-CFM 2 1/2KitCast Iron2"Utenfor stamme og åkportventilSvingfeste110 grader F12.1 Bar33 grader F88 576 NOK
RFQ
WATTS 007DCDA-OSY-GPM 3 dobbelsjekkdetektorenhet, rillet skjøt, 3 tommers størrelse, støpejern | BY7HUZ 0062512 007DCDA-OSY-GPM 3KitCast Iron3"Utenfor stamme og åkportventilRillet ledd110 grader F12.1 Bar33 grader F93 593 NOK
RFQ
WATTS 007DCDA-OSY-CFM 3 dobbelsjekkdetektorenhet, flensskjøt, 3 tommers størrelse, støpejern | BY7HVA 0062513 007DCDA-OSY-CFM 3KitCast Iron3"Utenfor stamme og åkportventilFlensledd110 grader F12.1 Bar33 grader F93 593 NOK
RFQ
WATTS 007DCDA-LF-CFM 2 1/2 dobbelsjekkdetektorenhet, flensskjøt, 2 1/2 tommers størrelse, støpejern | BY7HVC 0062516 007DCDA-LF-CFM 2 1/2KitCast Iron2-1 / 2 "Ingen avstengningsventilFlensledd110 grader F12.1 Bar33 grader F112 030 NOK
RFQ
WATTS 007DCDA-LF-GPM 3 Dobbeltsjekkdetektorenhet, rillet skjøt, 3 tommers størrelse, støpejern | BY7HVD 0062517 007DCDA-LF-GPM 3KitCast Iron3"Ingen avstengningsventilRillet ledd110 grader F12.1 Bar33 grader F116 854 NOK
RFQ
WATTS 007DCDA-LF-CFM 3 dobbelsjekkdetektorenhet, flensskjøt, 3 tommers størrelse, støpejern | BY7HVE 0062518 007DCDA-LF-CFM 3KitCast Iron3"Ingen avstengningsventilFlensledd110 grader F12.1 Bar33 grader F116 854 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 007DCDA-LF-GPM 2 1/2 dobbelsjekkdetektorenhet, rillet skjøt, 2 tommers størrelse, støpejern
112 030 NOK / enhet