Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS XNHF0906ANN-D57 WKP35S Carbide Milling Insert x Nhf0906ann-d57 | AD6ACA 44U152

WALTER TOOLS XNHF0906ANN-D57 WKP35S Karbidfreseinnsats x Nhf0906ann-d57

På lager
Vare: AD6ACA Modell: XNHF0906ANN-D57 WKP35SKryssreferanse: 44U152
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
495NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
ANSI-nummerXNHF0906ANN-D57 WKP35S
Chip-BreakerD57
CoatingCVD
Skjærende retningIkke sant
KlasseWKP35S
Registrert sirkel0.354 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formHeptagonal
Sett inn tykkelse0.25 "
MonteringsstilHoldt klemme
Antall kanter14
Nese Radius0.031 "
Rake0 Degrees
StilNegativ
ArbeidsstykkematerialeStål, støpejern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerKlasseRegistrert sirkelSett inn tykkelseNese RadiusArbeidsstykkematerialePris
WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP25S Karbidfreseinnsats x Nhf070508-d27 | AD6AAZ 44U105 XNHF070508-D27 WKP25SXNHF070508-D27 WKP25SD27WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Støpejern, stål468NOK
WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP35S Karbidfreseinnsats x Nhf070508-d27 | AD6ABA 44U107 XNHF070508-D27 WKP35SXNHF070508-D27 WKP35SD27WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Stål, støpejern534NOK
WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP25S Karbidfreseinnsats x Nhf070508-d57 | AD6ABB 44U110 XNHF070508-D57 WKP25SXNHF070508-D57 WKP25SD57WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Støpejern, stål534NOK
WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP35S Karbidfreseinnsats x Nhf070508-d57 | AD6ABC 44U112 XNHF070508-D57 WKP35SXNHF070508-D57 WKP35SD57WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Stål, støpejern534NOK
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WAK15 Karbidfreseinnsats x Nhf070508-d67 | AD6ABD 44U113 XNHF070508-D67 WAK15XNHF070508-D67 WAK15D67WAK150.275 "0.228 "0.031 "Cast Iron512NOK
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP25S Karbidfreseinnsats x Nhf070508-d67 | AD6ABE 44U115 XNHF070508-D67 WKP25SXNHF070508-D67 WKP25SD67WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Støpejern, stål534NOK
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP35S Karbidfreseinnsats x Nhf070508-d67 | AD6ABF 44U117 XNHF070508-D67 WKP35SXNHF070508-D67 WKP35SD67WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Stål, støpejern494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS XNHF0906ANN-D57 WKP35S Karbidfreseinnsats x Nhf0906ann-d57
495NOK / enhet