WALTER TOOLS XNHF Carbide Fresing


filtre
Belegg: CVD , Klipperetning: Ikke sant , Sett inn materiale: Carbide , Sett inn form: Heptagonal , Monteringsstil: Holdt klemme , Antall kanter: 14 , Rake: 0 Degrees , Stil: Negativ
StilModellANSI-nummerChip-BreakerKlasseRegistrert sirkelSett inn tykkelseNese RadiusArbeidsstykkematerialePris (eks. mva)
A
XNHF0705ANN-D27 WKP25S
XNHF0705ANN-D27 WKP25SD27WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Støpejern, stål522NOK
A
XNHF0705ANN-D57 WKP25S
XNHF0705ANN-D57 WKP25SD57WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Støpejern, stål504NOK
A
XNHF0705ANN-D57 WKP35S
XNHF0705ANN-D57 WKP35SD57WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Stål, støpejern519NOK
A
XNHF0705ANN-D67 WAK15
XNHF0705ANN-D67 WAK15D67WAK150.275 "0.228 "0.031 "Cast Iron504NOK
A
XNHF0705ANN-D67 WKP25S
XNHF0705ANN-D67 WKP25SD67WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Støpejern, stål528NOK
A
XNHF070508-D27 WKP25S
XNHF070508-D27 WKP25SD27WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Støpejern, stål482NOK
A
XNHF070508-D27 WKP35S
XNHF070508-D27 WKP35SD27WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Stål, støpejern529NOK
A
XNHF070508-D57 WKP25S
XNHF070508-D57 WKP25SD57WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Støpejern, stål529NOK
A
XNHF070508-D57 WKP35S
XNHF070508-D57 WKP35SD57WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Stål, støpejern522NOK
A
XNHF070508-D67 WAK15
XNHF070508-D67 WAK15D67WAK150.275 "0.228 "0.031 "Cast Iron504NOK
A
XNHF070508-D67 WKP25S
XNHF070508-D67 WKP25SD67WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Støpejern, stål522NOK
A
XNHF070508-D67 WKP35S
XNHF070508-D67 WKP35SD67WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Stål, støpejern482NOK
A
XNHF0906ANN-D27 WKP25S
XNHF0906ANN-D27 WKP25SD27WKP25S0.354 "0.25 "0.031 "Støpejern, stål554NOK
A
XNHF0906ANN-D27 WKP35S
XNHF0906ANN-D27 WKP35SD27WKP35S0.354 "0.25 "0.031 "Stål, støpejern526NOK
A
XNHF0906ANN-D57 WKP25S
XNHF0906ANN-D57 WKP25SD57WKP25S0.354 "0.25 "0.031 "Støpejern, stål554NOK
A
XNHF0906ANN-D57 WKP35S
XNHF0906ANN-D57 WKP35SD57WKP35S0.354 "0.25 "0.031 "Stål, støpejern550NOK
A
XNHF090612-D27 WKP25S
XNHF090612-D27 WKP25SD27WKP25S0.354 "0.25 "0.047 "Støpejern, stål546NOK
A
XNHF090612-D57 WKP25S
XNHF090612-D57 WKP25SD57WKP25S0.354 "0.25 "0.047 "Støpejern, stål554NOK
A
XNHF090612-D57 WKP35S
XNHF090612-D57 WKP35SD57WKP35S0.354 "0.25 "0.047 "Stål, støpejern554NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?