Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 Karbidfreseinnsats Sphw120416-a57 | AD4ZMF 44T402

WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 Karbidfreseinnsats Sphw120416-a57

På lager
Vare: AD4ZMF Modell: SPHW120416-A57 WSN10Kryssref: 44T402
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
652NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
ANSI-nummerSPHW120416-A57 WSN10
Chip-BreakerA57
Coatingubestrøket
Skjærende retningIkke sant
KlasseWSN10
Registrert sirkel0.5 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formSquare
Sett inn tykkelse0.187 "
MonteringsstilSkrue holdt
Antall kanter4
Nese Radius0.063 "
Rake11 Degrees
StilPositiv
ArbeidsstykkematerialeHøy-temp. Legeringer, ikke-jernholdige

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)0.46
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode6909120000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSett inn tykkelseChip-BreakerCoatingBlyvinkelMonteringsstilAntall kanterNese RadiusRakePris
WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 Freseinnsats | AH4YGW 35RD21 XDMT16T3095R-F550.15 "F55PVD15 DegreesSkru20.375 "Positiv353NOK
WALTER TOOLS LNMU120608-F57T WKP35G Freseinnsats, innskrevet sirkel 12 mm | CE9VPW 55NM29 LNMU120608-F57T WKP35G-Ja-0 graderSkru---600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 Karbidfreseinnsats Sphw120416-a57
652NOK / enhet