Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 Freseinnsats | AH4YGW 35RD21

WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 Freseinnsats

På lager
Vare: AH4YGW Modell: XDMT16T3095R-F55Kryssreferanse: 35RD21
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
353NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
Chip-BreakerF55
CoatingPVD
Skjærende retningHøyre hånd
KlasseWSP45S
Sett inn formParallellogram
Sett inn størrelse16T3095
Sett inn tykkelse0.15 "
ISO-nummerXDMT16T3095R-F55
Blyvinkel15 Degrees
MonteringsstilSkru
Antall kanter2
Nese Radius0.375 "
Primær applikasjonMedium
RakePositiv
StilXDMT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0612
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)1.4
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet med arbeidsemne: Rustfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) kompatibilitet: Ja
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Nei
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Nei
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellSett inn tykkelseChip-BreakerCoatingBlyvinkelMonteringsstilAntall kanterNese RadiusRakePris
WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 Karbidfreseinnsats Sphw120416-a57 | AD4ZMF 44T402 SPHW120416-A57 WSN100.187 "A57ubestrøket-Skrue holdt40.063 "11 Degrees652NOK
WALTER TOOLS LNMU120608-F57T WKP35G Freseinnsats, innskrevet sirkel 12 mm | CE9VPW 55NM29 LNMU120608-F57T WKP35G-Ja-0 graderSkru---600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 Freseinnsats
353NOK / enhet