Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS SCMT432-RM4 Karbiddreieinnsats SCMT120408-RM4 | AH4YRY 35RF37

WALTER TOOLS SCMT432-RM4 Karbiddreieinnsats SCMT120408-RM4

På lager
Vare: AH4YRY Modell: SCMT432-RM4Kryssreferanse: 35RF37
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
266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerSCMT432-RM4
Chip-BreakerRM4
CoatingPVD
Skjærende retningNøytral
KlasseWMP20S
Registrert sirkel0.500
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formSquare
Sett inn størrelse432
Sett inn tykkelse0.187
ISO-nummerSCMT120408-RM4
MonteringsstilSkru
Antall kanter4
Nese Radius0.031
Primær applikasjonMedium
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilSCMT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)1.4
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet med arbeidsemne: Rustfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) kompatibilitet: Ja
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Nei
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Nei
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellNese RadiusANSI-nummerChip-BreakerStilCoatingKlasseRegistrert sirkelSett inn størrelsePris
WALTER TOOLS SCGT3(2.5)1-MP4 Karbiddreieinnsats SCGT09T304-MP4 | AH4YFQ 35RC91 SCGT3 (2.5) 1-MP40.016SCGT3 (2.5) 1-MP4MP4SCGTCVDWPP20S0.37532.51338NOK
WALTER TOOLS SPGT3(2.5)1-MP4 Karbiddreieinnsats SPGT09T304-MP4 | AH4YFY 35RC98 SPGT3 (2.5) 1-MP40.016SPGT3 (2.5) 1-MP4MP4SPGTCVDWPP20S0.37532.51334NOK
WALTER TOOLS SPGT3(2.5)2-MP4 Karbiddreieinnsats SPGT09T308-MP4 | AH4YFZ 35RC99 SPGT3 (2.5) 2-MP40.031SPGT3 (2.5) 2-MP4MP4SPGTCVDWPP20S0.37532.52345NOK
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)1-FP4 Karbiddreieinnsats SCMT09T304-FP4 | AH4YPW 35RE85 SCMT3 (2.5) 1-FP40.016SCMT3 (2.5) 1-FP4FP4SCMTCVDWPP10S0.37532.51185NOK
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)2-FP4 Karbiddreieinnsats SCMT09T308-FP4 | AH4YPX 35RE86 SCMT3 (2.5) 2-FP40.031SCMT3 (2.5) 2-FP4FP4SCMTCVDWPP10S0.37532.52171NOK
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)1-FP4 Karbiddreieinnsats SCMT09T304-FP4 | AH4YQB 35RE90 SCMT3 (2.5) 1-FP40.016SCMT3 (2.5) 1-FP4FP4SCMTCVDWPP20S0.37532.51180NOK
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)2-FP4 Karbiddreieinnsats SCMT09T308-FP4 | AH4YQC 35RE91 SCMT3 (2.5) 2-FP40.031SCMT3 (2.5) 2-FP4FP4SCMTCVDWPP20S0.37532.52183NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS SCMT432-RM4 Karbiddreieinnsats SCMT120408-RM4
266NOK / enhet