Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD44BSLF201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.375 Inch Length, 500Pk | AD3HTL 3ZJV1

POP AD44BSLF201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.375 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HTL Modell: AD44BSLF201Kryssreferanse: 3ZJV1
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
412NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#30
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.04 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.375 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)155
Strekkfasthet235 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6255
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD44BSLF201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.375 tomme lengde, 500pk
412NOK /pakke