Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS S2021302-M5 Spiral Point Tap, M5X0.8 Thread Size, 8 mm Thread Length, 70 mm Length | CU9HRB 429C85

WALTER TOOLS S2021302-M5 Spiral Point Tap, M5X0.8 Gjengestørrelse, 8 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde

På lager
Vare: CU9HRB Modell: S2021302-M5Kryssreferanse: 429C85
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
678NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS S2021302-M5 Spiral Point Tap, M5X0.8 Gjengestørrelse, 8 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde
678NOK / enhet