Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS RCGX 120700T01020 WIS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MXY 30FP60

WALTER TOOLS RCGX 120700T01020 WIS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer

På lager
Vare: AF9MXY Modell: RCGX 120700T01020 WIS10Kryssreferanse: 30FP60
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
539NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerRCGX45T01020
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
KlasseWIS10
Registrert sirkel1 / 2 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formRund
Sett inn størrelse12
Sett inn tykkelse0.312 "
ISO-nummerRCGX120700T01020WIS10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanterVariabel
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilRCGX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4185
Skipets høyde (cm)2.11
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerPris
WALTER TOOLS RCGX 120700E WIS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MXW 30FP58 RCGX 120700E WIS10RCGX45E539NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS RCGX 120700T01020 WIS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer
539NOK / enhet