Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS P6001-D12 10R indekserbar spadeborinnsats 10R CVD | AH4ZAQ 35RH16

WALTER TOOLS P6001-D12 10R indekserbar spadeborinnsats 10R CVD

På lager
Vare: AH4ZAQ Modell: P6001-D12 10RKryssref: 35RH16
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
1 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar spadeborinnsats
ANSI-nummerP6001-D12,10R
Chip-Breaker10R
CoatingCVD
Skjærende retningHøyre hånd
KlasseWPP45C
Sett inn formSpesiell
Sett inn størrelseD12
Sett inn tykkelse0.141 "
ISO-nummerP6001-D12,10R
MonteringsstilSkru
Antall kanter2
StillingSpadebor
RakePositiv
StilP6001

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.5
Skipets lengde (cm)4.09
Skipets bredde (cm)3.91
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet med arbeidsemne: Stål (P)
    • Stål (P) kompatibilitet: Ja
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Nei
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Nei
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Nei
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS P6001-D12 10R indekserbar spadeborinnsats 10R CVD
1 489 NOK / enhet