Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS NCAI20-2015R-GX09-2 Indekserbar borestangskruefestet klemme | AF9MJK 30EP99

WALTER TOOLS NCAI20-2015R-GX09-2 indekserbar borestang skrueholdt klemme

På lager
Vare: AF9MJK Modell: NCAI20-2015R-GX09-2Kryssreferanse: 30EP99

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar kjedelig bar
ANSI-nummerNCAI20-2015R-GX09-2
Bar Dia.0.787 "
Cutting Edge Type0 Degrees
Sett inn formGX grooving
Blyvinkel90 Degrees
Venstre / høyre håndIkke sant
Min. Kjede0.984 "
MonteringsstilSkrueholdig klemme
Total lengde3.149 "
RakeNøytral
SkaftmaterialeStål
Stil90 grader kjedelig og møtt
typenKjølevæske gjennom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)3.99
Skipets lengde (cm)13.11
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerVenstre / høyre håndMin. KjedeTotal lengdeStilPris
WALTER TOOLS NCAI32-4025R-GX16-1 indekserbar borestangskruefestet klemme | AF9LME 30ER49 NCAI32-4025R-GX16-1NCAI32-4025R-GX16-1Ikke sant1.575 "11.787 "90 grader kjedelig og møtt7 689 NOK
WALTER TOOLS NCAI32-4025R-GX16-2 indekserbar borestangskruefestet klemme | AF9LMF 30ER50 NCAI32-4025R-GX16-2NCAI32-4025R-GX16-2Ikke sant1.575 "11.771 "90 grader kjedelig og møtt7 991 NOK
WALTER TOOLS NCAI32-4025R-GX16-3 indekserbar borestangskruefestet klemme | AF9LMG 30ER51 NCAI32-4025R-GX16-3NCAI32-4025R-GX16-3Ikke sant1.575 "11.87 "90 grader kjedelig og møtt7 991 NOK
WALTER TOOLS NCCI20-2015L-GX09-1 Indekserbar borestangskruefestet klemme | AF9LMJ 30ET14 NCCI20-2015L-GX09-1NCCI20-2015L-GX09-1Venstre0.984 "3.15 "90 grader intern maskinering5 424 NOK
WALTER TOOLS NCCI20-2015R-GX09-1 Indekserbar borestangskruefestet klemme | AF9LMK 30ET15 NCCI20-2015R-GX09-1NCCI20-2015R-GX09-1Ikke sant0.984 "3.15 "90 grader intern maskinering5 732 NOK
WALTER TOOLS NCCI20-2525L-GX09-1 Indekserbar borestangskruefestet klemme | AF9LML 30ET16 NCCI20-2525L-GX09-1NCCI20-2525L-GX09-1Venstre0.984 "7.85 "90 grader intern maskinering5 626 NOK
WALTER TOOLS NCCI20-2525R-GX09-1 Indekserbar borestangskruefestet klemme | AF9LMM 30ET17 NCCI20-2525R-GX09-1NCCI20-2525R-GX09-1Ikke sant0.984 "7.85 "90 grader intern maskinering5 928 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS NCAI20-2015R-GX09-2 indekserbar borestang skrueholdt klemme
5 686 NOK / enhet