Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS M205049-EGM5 Sti Tap, M5X0.8 Gjengestørrelse, 10 mm Gjengelengde, Høyre | CU9ATW 428L67

WALTER TOOLS M205049-EGM5 Sti Tap, M5X0.8 Gjengestørrelse, 10 mm gjengelengde, høyre hånd

På lager
Vare: CU9ATW Modell: M205049-EGM5Kryssreferanse: 428L67

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

759NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS M205049-EGM5 Sti Tap, M5X0.8 Gjengestørrelse, 10 mm gjengelengde, høyre hånd
759NOK / enhet