Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS N235069-EGUNF10 Sti Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 10 mm Gjengelengde, Høyrehånd | CU9APB 428R77

WALTER TOOLS N235069-EGUNF10 Sti Tap, #10-32 Thread Size, 10 mm Thread Length, Right Hand

På lager
Vare: CU9APB Model: N235069-EGUNF10Kryssref.: 428R77

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

867NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS N235069-EGUNF10 Sti Tap, #10-32 Thread Size, 10 mm Thread Length, Right Hand
867NOK / enhet