Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS P235099-EGUNF10 Sti Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 10 mm Gjengelengde, Høyre | CU9APA 429A42

WALTER TOOLS P235099-EGUNF10 Sti Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 10 mm gjengelengde, høyre hånd

På lager
Vare: CU9APA Modell: P235099-EGUNF10Kryssreferanse: 429A42

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

741NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0076
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS P235099-EGUNF10 Sti Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 10 mm gjengelengde, høyre hånd
741NOK / enhet