Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS M203009-EGM2.5 Sti Tap, M2.5X0.45 Thread Size, 9 mm Thread Length, Vap | CU9ATD 428L58

WALTER TOOLS M203009-EGM2.5 Sti Tap, M2.5X0.45 Thread Size, 9 mm Thread Length, Vap

På lager
Vare: CU9ATD Modell: M203009-EGM2.5Kryssreferanse: 428L58

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS P223009-EGUNC10 Sti Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 3 fløyter | CU9ANX 428Z13 P223009-EGUNC10613NOK
WALTER TOOLS M233009-EGUNF10 Sti Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 3 fløyter | CU9APC 428P46 M233009-EGUNF10762NOK
WALTER TOOLS 234069-EGUNF10 Sti Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, Høyre | CU9APD 427F20 234069-EGUNF101 319 NOK
WALTER TOOLS A232079-STIUNF10 Sti Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 3 fløyter | CU9APE 427R12 A232079-STIUNF10398NOK
WALTER TOOLS A222079-STIUNC2 Sti Tap, #2-56 Gjengestørrelse, 10 mm Gjengelengde, Høyre | CU9APG 427L39 A222079-STIUNC2345NOK
WALTER TOOLS 224069-EGUNC4 Sti Tap, #4-40 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, Høyre | CU9APH 427C92 224069-EGUNC41 134 NOK
WALTER TOOLS A222079-STIUNC4 Sti Tap, #4-40 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, Høyre | CU9APJ 427L40 A222079-STIUNC4358NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS M203009-EGM2.5 Sti Tap, M2.5X0.45 Thread Size, 9 mm Thread Length, Vap
573NOK / enhet