Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2481-5 Jobber Drill 5mm Carbide | AG6YZA 49L701

WALTER TOOLS F2481-5 Jobber Drill 5mm Karbid

På lager
Vare: AG6YZA Modell: F2481-5Kryssreferanse: 49L701
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
3 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningVenstre hånd
Desimal ekvivalent0.196 "
DimensjonstypeMetric
Finishubestrøket
Fløytelengde12mm
KlasseHøy ytelse
Liste nummerF2481
MaterialeFast karbid
Total lengde75mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.3.8mm
Størrelse5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.4
Skipets lengde (cm)8.41
Skipets bredde (cm)1.4
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjærende retningFinishFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A3486TIP-5 Jobber Drill 5mm 130 Carbide | AF8QCW 29FN31 A3486TIPS-56mmHøyre håndTIPS - TiN63mmK30FA3486101mm130 Degrees3 932 NOK
WALTER TOOLS A3586TIP-5 Jobber Drill 5mm 130 Carbide | AF8QEE 29FN70 A3586TIPS-56mmHøyre håndTIPS - TiN63mmK30FA3586101mm130 Degrees4 664 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-5 Jobber Drill 5mm 150 Carbide | AF8QHJ 29FP75 A6181TFT-56mmHøyre håndTFP - TiNAl28mmK30FA618182mm150 Degrees1 587 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-5 Jobber Drill 5mm 180 Carbide | AF8QPB 29FT68 A7191TFT-56mmHøyre håndTFT - TiNAl18mmK30FA719166mm180 Degrees1 681 NOK
WALTER TOOLS K3299XPL-M6 Jobber Drill 5mm 140 Carbide | AF8QRB 29FV38 K3299XPL-M68mmHøyre håndXPL - AlCrN41mmK30FK329979mm140 Degrees321NOK
WALTER TOOLS K3899XPL-M6 Jobber Drill 5mm 140 Carbide | AF8QRZ 29FV59 K3899XPL-M68mmHøyre håndXPL - AlCrN41mmK30FK389979mm140 Degrees330NOK
WALTER TOOLS K5191TFT-5 Jobber Drill 5mm 180 Carbide | AF8QTG 29FV66 K5191TFT-56mmHøyre håndTFT - TiNAl19mmK30FK519163mm180 Degrees1 854 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2481-5 Jobber Drill 5mm Karbid
3 027 NOK / enhet