Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2334.T45.050.Z05.06 Indexable Mill Cutter F2334t45050z0506 | AD6DCE 44W305

WALTER TOOLS F2334.T45.050.Z05.06 Indekserbar kvernkutter F2334t45050z0506

På lager
Vare: AD6DCE Modell: F2334.T45.050.Z05.06Kryssreferanse: 44W305
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
6 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1"
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.394 "
Diameter3"
Sett inn skruenFS1459 Torx 15 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2334.T45.050.Z05.06
Antall innsettinger som kreves9
Total lengde1.969 "
Shank Dia.1.772

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)12.01
Skipets lengde (cm)7.82
Skipets bredde (cm)7.82
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris
WALTER TOOLS F2334.T22.025.Z03.04 Indekserbar fresekutter F2334t22025z0304 | AD6CMW 44V863 F2334.T22.025.Z03.04T22 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.T22.025.Z03.0432.283 "4 458 NOK
WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 Indekserbar fresekutter F2334t28032z0504 | AD6CMX 44V864 F2334.T28.032.Z05.04T28 "-0.157 "0.945 "FS1013 Torx 8F2334.T28.032.Z05.0452.716 "5 595 NOK
WALTER TOOLS F2334.Z25.025.Z03.04 Indekserbar fresekutter F2334z25025z0304 | AD6CMY 44V865 F2334.Z25.025.Z03.040.984 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.Z25.025.Z03.0434.606 "5 890 NOK
WALTER TOOLS F2334.UZ26.026.Z03.04 Indekserbar fresekutter F2334uz26026z0304 | AD6CRZ 44W025 F2334.UZ26.026.Z03.041"-0.157 "1"FS1013 Torx 8F2334.UZ26.026.Z03.0432.36 "5 837 NOK
WALTER TOOLS F2334.UZ31.031.Z05.04 Indekserbar fresekutter F2334uz31031z0504 | AD6CTA 44W026 F2334.UZ31.031.Z05.041.25 "-0.157 "1.25 "FS1013 Torx 8F2334.UZ31.031.Z05.0452.75 "7 412 NOK
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.05 Indekserbar fresekutter F2334b27066z0705 | AD6CWQ 44W141 F2334.B27.066.Z07.051.0631.063 "0.236 "2.126 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0571.968 "12 148 NOK
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.06 Indekserbar fresekutter F2334b27066z0706 | AD6CWR 44W142 F2334.B27.066.Z07.061.0631.063 "0.236 "2.677 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0691.968 "11 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2334.T45.050.Z05.06 Indekserbar kvernkutter F2334t45050z0506
6 222 NOK / enhet