Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2139.5.40.240.32 Indekserbar fres F213954024032 | AD6CBK 44V514

WALTER TOOLS F2139.5.40.240.32 Indekserbar freser F213954024032

På lager
Vare: AD6CBK Modell: F2139.5.40.240.32Kryssreferanse: 44V514
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
5 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.63 "
Diameter1.26 "
Sett inn skruenFS395 Torx 30
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2139.5.40.240.32
Antall innsettinger som kreves1
Total lengde9.448 "
Shank Dia.1.574 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8855
Skipets høyde (cm)35.03
Skipets lengde (cm)4.52
Skipets bredde (cm)4.52
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2139.5.12.130.10 Indekserbar fres F213951213010 | AD6CAY 44V503 F2139.5.12.130.100.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.12.130.105.118 "0.472 "3 163 NOK
WALTER TOOLS F2139.5.12.130.12 Indekserbar fres F213951213012 | AD6CAZ 44V504 F2139.5.12.130.120.236 "0.472 "FS391 Torx 20F2139.5.12.130.125.118 "0.472 "3 317 NOK
WALTER TOOLS F2139.5.16.140.16 Indekserbar fres F213951614016 | AD6CBA 44V505 F2139.5.16.140.160.315 "0.63 "FS392 Torx 20F2139.5.16.140.165.511 "0.629 "3 733 NOK
WALTER TOOLS F2139.5.20.160.20 Indekserbar fres F213952016020 | AD6CBB 44V506 F2139.5.20.160.200.394 "0.787 "FS393 Torx 20F2139.5.20.160.206.299 "0.787 "3 759 NOK
WALTER TOOLS F2139.5.25.160.25 Indekserbar fres F213952516025 | AD6CBC 44V507 F2139.5.25.160.250.492 "0.984 "FS394 Torx 20F2139.5.25.160.256.299 "0.984 "4 258 NOK
WALTER TOOLS F2139.5.32.175.32 Indekserbar fres F213953217532 | AD6CBD 44V508 F2139.5.32.175.320.63 "1.26 "FS395 Torx 30F2139.5.32.175.326.889 "1.259 "6 411 NOK
WALTER TOOLS F2139.5.12.150.10 Indekserbar fres F213951215010 | AD6CBE 44V509 F2139.5.12.150.100.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.12.150.105.905 "0.472 "3 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2139.5.40.240.32 Indekserbar freser F213954024032
5 782 NOK / enhet