Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS E2136416-M16X1.5 Straight Flute Tap, M16X1.5 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9BFD 428A55

WALTER TOOLS E2136416-M16X1.5 Straight Flute Tap, M16X1.5 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde

På lager
Vare: CU9BFD Modell: E2136416-M16X1.5Kryssreferanse: 428A55
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
2 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS E23314-UNF10 Straight Flute Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CU9AYN 428A97 E23314-UNF10761NOK
WALTER TOOLS AE2336416-UNF1/2 Straight Flute Tap, 1/2-20 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9AZC 427W07 AE2336416-UNF1/21 951 NOK
WALTER TOOLS AE2336416-UNF7/16 Straight Flute Tap, 7/16-20 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9BAV 427W08 AE2336416-UNF7/161 627 NOK
WALTER TOOLS E2136416-M10X1 Straight Flute Tap, M10X1 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, Ticn | CU9BBR 428A51 E2136416-M10X11 999 NOK
WALTER TOOLS 2136115-M10X1 Straight Flute Tap, M10X1 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, Tinn | CU9BBU 426Z23 2136115-M10X11 593 NOK
WALTER TOOLS E21364-M10X1.25 Straight Flute Tap, M10X1.25 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9BBV 428A70 E21364-M10X1.251 149 NOK
WALTER TOOLS E2136406-M10X1.25 Straight Flute Tap, M10X1.25 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9BBW 428A36 E2136406-M10X1.251 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS E2136416-M16X1.5 Straight Flute Tap, M16X1.5 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde
2 977 NOK / enhet