Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-12-09.300A1-WJ30EJ Long Drill Bit, 9.30 mm Drill Bit Size, 10 mm Shank Dia, 180 mm Overall Length | CU8VYY 53AR67

WALTER TOOLS DC170-12-09.300A1-WJ30EJ Lang borkrone, 9.30 mm borkronestørrelse, 10 mm skaftdiameter, 180 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VYY Model: DC170-12-09.300A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AR67
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
5 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1341
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-12-09.300A1-WJ30EJ Lang borkrone, 9.30 mm borkronestørrelse, 10 mm skaftdiameter, 180 mm totallengde
5 766 NOK / enhet