Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-12-07.900A1-WJ30EJ Lang bor, 7.90 mm borstørrelse, 8 mm skaftdiameter, 148 mm totallengde | CU8VUF 53AP98

WALTER TOOLS DC170-12-07.900A1-WJ30EJ Lang borkrone, 7.90 mm borkronestørrelse, 8 mm skaftdiameter, 148 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VUF Model: DC170-12-07.900A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AP98

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 943 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0842
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-12-07.900A1-WJ30EJ Lang borkrone, 7.90 mm borkronestørrelse, 8 mm skaftdiameter, 148 mm totallengde
4 943 NOK / enhet