Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-12-04.100A1-WJ30EJ Long Drill Bit, 4.10 mm Drill Bit Size, 6 mm Shank Dia, 102 mm Overall Length | CU8VEX 53AV99

WALTER TOOLS DC170-12-04.100A1-WJ30EJ Lang borkrone, 4.10 mm borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 102 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VEX Model: DC170-12-04.100A1-WJ30EJKryssref: 53AV99
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
4 119 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.032
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-12-04.100A1-WJ30EJ Lang borkrone, 4.10 mm borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 102 mm totallengde
4 119 NOK / enhet