Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 HRM-050-50 Halvrund blank diameter 5 mm Total lengde 50 mm | AA7DEW 15U318

MICRO 100 HRM-050-50 Halvrund blank diameter 5 mm Total lengde 50 mm

På lager
Vare: AA7DEW Modell: HRM-050-50Kryssreferanse: 15U318
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
455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalv rund blank
Diameter5mm
Diametertoleranse-.0001 til -.0002
Finishuferdig
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8209000030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Delt toleranse (+ .001-.000 ")

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdePris
MICRO 100 HRM-060-57 Halvrund blank diameter 6 mm Total lengde 57 mm | AA7DEX 15U319 HRM-060-576mm57mm480NOK
MICRO 100 HRM-080-63 Halvrund blank diameter 8 mm Total lengde 63 mm | AA7DEY 15U320 HRM-080-638mm63mm899NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 HRM-050-50 Halvrund blank diameter 5 mm Total lengde 50 mm
455NOK / enhet